|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0634012 Herst.-Nr.: MC14012BDG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: CMOS DUAL 4 INPUT NAND GATE
- Versorgungsspannung: 3 - 18 V
- Eingangs-/Ausgangsstrom: +/- 10 mA
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CMOS DUAL 4 INPUT NAND GATE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Logik IC, Zähler IC, CMOS 4012 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 50 |  | € 7,00* | ab € 0,0827* | € 0,2395* |  |  |  |  | | |  | | 55 |  | € 8,95* | ab € 0,35* | € 0,51* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,254* | € 1,069* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,317* | € 1,258* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,975* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|