Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYW83 SOD64 THT SILIZIUM DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
byw82_83_84_85_86_tfk_diverse.pdf
byw82_83_84_85_86_tfk_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0501883
Hersteller:
     TEMIC - TELEFUNKEN
Herst.-Nr.:
     BYW83
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: SILIZIUM DIODE
  • max Durchlassspannung: 1 V
  • Sperrspannung: 400 V
  • Rückwärts-Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchbruchspannung: 1600 V
  • Stoßstrom-Grenzwert: 80 A
  • Sperrstrom: 0,1 µA
  • per. Durchlassspitzenstrom: 18 A
  • Mittelwert Durchlassstrom: 3 A
  • Impulsleistung im Durchbruch: 1000 W
  • 1. Farbring: grau
  • 2. Farbring: orange
  • Lagerungstemperaturbereich: -65 - 175 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD64
Technologie:
SILIZIUM DIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 629 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.