Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYW53 SOD57 THT SILIZIUM DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
byw52_53_54_55_56_tfk_diverse.pdf
byw52_53_54_55_56_tfk_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0501873
Hersteller:
     TEMIC - TELEFUNKEN
Herst.-Nr.:
     BYW53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: SILIZIUM DIODE
  • Durchlassspannung: 0,9 V
  • Sperrspannung: 400 V
  • Rückwärts-Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchbruchspannung: 1600 V
  • Stoßstrom-Grenzwert: 50 A
  • Sperrstrom: 0,1 µA
  • per. Durchlassspitzenstrom: 12 A
  • Mittelwert Durchlassstrom: 2 A
  • Impulsleistung im Durchbruch: 1000 W
  • 1. Farbring: grün
  • 2. Farbring: orange
  • Lagerungstemperaturbereich: -65 - 175 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD57
Technologie:
SILIZIUM DIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 974 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 975 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.