| |
|
| Artikel-Nr.: 879-VIVH4PS2WM0112TABW Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VIVO SoftSeating, 2 gegenüberliegende Zweisitzer mit hoher Rückenlehne, Seitentaschen, Steckdose mit USB Ports und Anstelltisch, Farbe anthrazit Fließende, vielseitige Formen zeichnen VIVO aus VIVO SoftSeating von Bisley bringt Menschen zusammen. Spielend leicht lassen sich Freizeit-, Warte- und Meetingbereiche gestalten. - 2 gegenüberliegende Zweisitzer mit hoher Rückenlehne
- Anstelltisch H 680 mm, weiß
- Holzrahmengestell
- Polsterung aus Polyurethanschaum
- Sitzhöhe: 425 mm
- Rutschhemmende Kunststoffgleiter
- 2 Seitentaschen
- 1 Steckdose mit 2 USB Ports
- Maße: H 1320 x B 2200 x T 1570 mm
Lieferumfang - 1 VIVO 2 gegenüberliegende Zweisitzer mit hoher Rückenlehne, Seitentaschen, Steckdose mit USB Ports und Anstelltisch, Farbe anthrazit
|
| | |
| | | |
| |