Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: lichtgrau
Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: lichtgrau
Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: lichtgrau
Tower Eco, rechtsseitig öffnend, mit 3 Fachböden, verschließbar inkl. 2 Schlüssel, 100% Auszug, Maße: H 1210x B 420 x T 800 mm Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     879-TE12645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     TE12645
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Tower Eco bietet mit 3 Fachboden den optimalen Ort für Ihre persönlichen Unterlagen am Arbeitsplatz. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie sowohl Ihre privaten Gegenstände als auch wichtige Dokumente sicher verstauen. Der Tower Eco verfügt über ein geradliniges Design mit Metallgriff sowie einen 100% Auszug. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1210 x B 420 x T 800 mm. Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
623 olivgrün
Gesamthöhe:
860 mm
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,77*
€ 749,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 701,47*
€ 784,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,52*
€ 849,34*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 796,05*
€ 876,79*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 795,62*
€ 880,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,14*
€ 891,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,38*
€ 865,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 726,92*
€ 865,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,43*
€ 840,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 677,79*
€ 806,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,75*
€ 793,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,77*
€ 758,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.