Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     879-SCH1600B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCH1600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Blazer Lite schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018642 natürliche Eiche/sunflower
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,90*
€ 480,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,87*
€ 554,38*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 494,13*
€ 575,11*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 496,83*
€ 577,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,47*
€ 648,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,30*
€ 571,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,82*
€ 540,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.