Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm
Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     879-SCDP1800B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCDP1800B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Blazer Lite.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW645 plywood/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,59*
€ 640,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,59*
€ 730,19*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 661,03*
€ 755,95*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 665,75*
€ 759,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,80*
€ 852,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,89*
€ 762,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,81*
€ 751,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,76*
€ 723,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,12*
€ 702,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,59*
€ 655,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.