Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-HF2P4 Herst.-Nr.: HF2P4 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Holzformschalenstuhl Schale 2 | Sitzhöhe 450 mm | H 845 mm, T 520 mm, 4-Fuß-Gestell, verchromt Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 018603 natürliche Eiche/orange | Gesamthöhe: | 740 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,05* | € 624,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,58* | € 712,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 647,30* | € 738,25* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 653,31* | € 741,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,34* | € 832,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|