Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorschwenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorschwenkarm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9199154367
Hersteller:
     LIMA
Herst.-Nr.:
     187022890
EAN/GTIN:
     5060913830458
Lima Monitorarm LMA/001/001/B sw
Weitere Informationen:
Ma�e (L x B x H):
0,14x0,19x0,56 M
Gewicht:
2,58 KG
Ursprungsland:
IN
Norm / Typ:
Lima 6,5kg
Hauptmerkmal:
Aluminium/Zink/Stahl/Kunststoff/Gummi
Ausf�hrung:
100 % recycelbar schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.