Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869148
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37602750000-5
EAN/GTIN:
     4049645221445
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 275mm AD 286,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 275 mm
Ausführung:
Außen-Ø 286,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.238,80*
€ 3.412,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.216,70*
€ 3.412,68*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.277,95*
€ 3.442,68*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.963,28*
€ 4.140,84*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.442,68*
€ 4.096,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.407,08*
€ 4.054,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.316,32*
€ 3.946,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.278,22*
€ 3.901,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3.277,95*
€ 3.900,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 655,59* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.