Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869146
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37602250000-5
EAN/GTIN:
     4049645221353
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 225mm AD 236,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 225 mm
Ausführung:
Außen-Ø 236,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.735,47*
€ 2.880,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.697,88*
€ 2.880,15*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.757,58*
€ 2.905,48*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.337,64*
€ 3.494,45*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.905,48*
€ 3.457,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.875,13*
€ 3.421,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.795,06*
€ 3.326,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.760,22*
€ 3.284,66
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.757,58*
€ 3.281,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 551,516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.