Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869145
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37602000000-5
EAN/GTIN:
     4049645221292
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 200-203mm AD 211,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 200-203 mm
Ausführung:
Außen-Ø 211,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.113,88*
€ 2.267,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.131,56*
€ 2.267,08*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.146,76*
€ 2.286,93*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.607,56*
€ 2.749,21*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.286,93*
€ 2.721,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.261,44*
€ 2.691,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.190,38*
€ 2.606,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.157,60*
€ 2.567,54
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.146,76*
€ 2.554,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 429,352* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.