Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869144
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37601800000-5
EAN/GTIN:
     4049645221209
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 178-180mm AD 189,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 178-180 mm
Ausführung:
Außen-Ø 189,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.935,76*
€ 2.076,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.925,08*
€ 2.076,09*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.951,98*
€ 2.094,27*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.364,50*
€ 2.516,34*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.094,27*
€ 2.492,18
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.069,50*
€ 2.462,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.998,85*
€ 2.378,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.965,46*
€ 2.338,90
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.951,98*
€ 2.322,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 390,396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.