Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869133
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37601300000-10
EAN/GTIN:
     4049645220882
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 130mm AD 139,00mm L.10m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 130 mm
Ausführung:
Außen-Ø 139,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 294,09*
€ 311,35*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 311,36*
Lager 8760
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 299,808*
€ 314,098*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 362,87*
€ 378,02*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 314,098*
€ 373,77662
pro Box
ab 20 Boxen
€ 311,098*
€ 370,20662
pro Box
ab 50 Boxen
€ 303,328*
€ 360,96032
pro Box
ab 100 Boxen
€ 299,998*
€ 356,99762
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 299,808*
€ 356,77152
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 299,808* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 3.140,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.