Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37601200000-5 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 127,00 mm
NORRES 37601200000-5 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 127,00 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869130
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37601200000-5
EAN/GTIN:
     4049645220714
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 120mm AD 127,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 120 mm
Ausführung:
Außen-Ø 127,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 266,55*
€ 294,85*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 268,83*
€ 294,86*
Lager 8760
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 272,466*
€ 297,436*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 297,436*
€ 353,94884
pro Box
ab 10 Boxen
€ 293,736*
€ 349,54584
pro Box
ab 25 Boxen
€ 282,136*
€ 335,74184
pro Box
ab 50 Boxen
€ 276,046*
€ 328,49474
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 272,466*
€ 324,23454
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 272,466* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 1.487,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.