Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37600600000-5 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 66,00 mm Lä
NORRES 37600600000-5 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 66,00 mm Lä
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869114
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600600000-5
EAN/GTIN:
     4049645219954
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 60mm AD 66,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 60 mm
Ausführung:
Außen-Ø 66,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 161,35*
€ 184,60*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 162,68*
€ 184,62*
Lager 8760
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 165,316*
€ 186,256*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 186,256*
€ 221,64464
pro Box
ab 10 Boxen
€ 184,676*
€ 219,76444
pro Box
ab 25 Boxen
€ 176,376*
€ 209,88744
pro Box
ab 50 Boxen
€ 171,056*
€ 203,55664
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 165,316*
€ 196,72604
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 165,316* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 931,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.