Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869111
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600550000-10
EAN/GTIN:
     4049645219916
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 55mm AD 60,00mm L.10m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 55 mm
Ausführung:
Außen-Ø 60,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,65*
€ 1.557,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.417,57*
€ 1.558,05*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.438,76*
€ 1.571,74*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.750,99*
€ 1.887,63*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.571,74*
€ 1.870,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.552,08*
€ 1.846,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.491,47*
€ 1.774,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.460,22*
€ 1.737,66
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.438,76*
€ 1.712,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 143,876* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.