Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869110
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600500000-5
EAN/GTIN:
     4049645219770
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 50-51mm AD 55,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50-51 mm
Ausführung:
Außen-Ø 55,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,48*
€ 767,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,94*
€ 767,78*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,82*
€ 774,72*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,42*
€ 933,58*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 774,72*
€ 921,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 767,89*
€ 913,79
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 735,76*
€ 875,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 714,40*
€ 850,14
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 686,82*
€ 817,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 137,364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.