Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869108
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600450000-5
EAN/GTIN:
     4049645219701
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 44-45mm AD 50,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 44-45 mm
Ausführung:
Außen-Ø 50,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,01*
€ 719,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,43*
€ 719,75*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,29*
€ 726,30*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,48*
€ 876,98*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 726,30*
€ 864,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 715,56*
€ 851,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 686,89*
€ 817,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 668,78*
€ 795,85
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 647,29*
€ 770,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 129,458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.