Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869099
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600320000-10
EAN/GTIN:
     4049645219428
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 32mm AD 36,00mm L.10m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 32 mm
Ausführung:
Außen-Ø 36,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,89*
€ 1.184,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,00*
€ 1.184,01*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,32*
€ 1.194,40*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.315,31*
€ 1.434,88*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.194,40*
€ 1.421,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.179,85*
€ 1.404,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.131,35*
€ 1.346,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.103,91*
€ 1.313,65
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.079,32*
€ 1.284,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 107,932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.