Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869098
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600300000-5
EAN/GTIN:
     4049645219367
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 30mm AD 34,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm
Ausführung:
Außen-Ø 34,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,11*
€ 586,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,08*
€ 586,64*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,46*
€ 592,02*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,50*
€ 716,35*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 592,02*
€ 704,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 590,54*
€ 702,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 567,88*
€ 675,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 550,11*
€ 654,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 523,46*
€ 622,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 104,692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.