Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37600200000-10 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 24,00 mm L
NORRES 37600200000-10 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 24,00 mm L
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869093
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600200000-10
EAN/GTIN:
     4049645219220
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 20mm AD 24,00mm L.10m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm
Ausführung:
Außen-Ø 24,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 97,66*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 97,66*
Lager 8760
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 98,52*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 98,52*
€ 117,2388
pro Box
ab 20 Boxen
€ 97,40*
€ 115,906
pro Box
ab 50 Boxen
€ 93,43*
€ 111,1817
pro Box
ab 100 Boxen
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 88,50*
€ 105,315
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 88,50* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 985,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.