Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37500450000-5 Metallschlauch Innen-Ø 44-45 mm Außen-Ø 50,00 mm Länge 5 m
NORRES 37500450000-5 Metallschlauch Innen-Ø 44-45 mm Außen-Ø 50,00 mm Länge 5 m
NORRES 37500450000-5 Metallschlauch Innen-Ø 44-45 mm Außen-Ø 50,00 mm Länge 5 m
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869084
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37500450000-5
EAN/GTIN:
     4049645213358
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 5m
metallschlauch
Metallschlauch ID 44-45mm AD 50,00mm L.5m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 44-45 mm
Ausführung:
Außen-Ø 50,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 20,67*
€ 24,72*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 20,44*
€ 24,72*
Lager 8760
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 21,104*
€ 25,334*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 25,334*
€ 30,14746
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,944*
€ 29,68336
pro Box
ab 25 Boxen
€ 23,934*
€ 28,48146
pro Box
ab 50 Boxen
€ 23,904*
€ 28,44576
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 21,104*
€ 25,11376
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 21,104* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 126,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.