Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37500450000-10 Metallschlauch Innen-Ø 44-45 mm Außen-Ø 50,00 mm Länge 10
NORRES 37500450000-10 Metallschlauch Innen-Ø 44-45 mm Außen-Ø 50,00 mm Länge 10
NORRES 37500450000-10 Metallschlauch Innen-Ø 44-45 mm Außen-Ø 50,00 mm Länge 10
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869083
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37500450000-10
EAN/GTIN:
     4049645213365
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
Metallschlauch ID 44-45mm AD 50,00mm L.10m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 44-45 mm
Ausführung:
Außen-Ø 50,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 23,91*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,37*
€ 23,91*
Lager 8760
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 24,14*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Box
ab 50 Boxen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Box
ab 100 Boxen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 20,78* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 241,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.