Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W95-120-13 BASL 95mm AD 120mm B.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000690830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10084390
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x120x12 MM
Gewicht:
15 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
W95-120-13 BASL
Hauptmerkmal:
95 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite 13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.