Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W60-85-10 VIT 60mm AD 85mm B.10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000690798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10042603
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
84x84x10 MM
Gewicht:
10 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
W60-85-10 VIT
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 85 mm
Ausführung:
Breite 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.