Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W60-80-13 BASL 60mm AD 80mm B.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000690795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200100150
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
80x80x7 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
W60-80-13 BASL
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite 13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.