Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W60-72-4 BAOF 60mm AD 72mm B.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000690793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10153920
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
72x72x4 MM
Gewicht:
127 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
W60-72-4 BAOF
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.