Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22240 K.BEXLC3 FAG ID 200mm AD 360mm Breite98mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000686993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200220070
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
400x400x200 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
22240 K.BEXLC3 FAG
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 360 mm
Ausführung:
Innen-Ø 200 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,02*
€ 1.874,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,55*
€ 1.851,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,63*
€ 1.775,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,88*
€ 1.732,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,05*
€ 1.699,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.