Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M24x2x150 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989200060050
EAN/GTIN:
     4051427314825
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 24 x2 x150
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x150 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 150mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
60
1
€ 7,99*
ab € 0,0784*
€ 0,1238*
4 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 1,8226*
€ 2,7551*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 2,5447*
€ 3,7347*
2 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 7,381*
€ 10,421*
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 7,2288*
€ 10,5332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.