Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M20x2x120 8.8 25 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989209035016
EAN/GTIN:
     4051427314795
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x2 x120
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x2 x120 VE=S (25 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,9039*
€ 1,2247*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,2531*
€ 1,6331*
2 Tage
105
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,3418*
€ 6,4118*
Lager 8760
150
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 5,3118*
€ 6,4118*
4 Tage
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,2565*
€ 6,4811*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 6,4118*
€ 7,63004
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,2818*
€ 7,47534
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 5,9918*
€ 7,13024
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 5,7918*
€ 6,89224
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 5,5818*
€ 6,64234
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 5,3118*
€ 6,32104
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,3118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 160,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.