Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M16x1,5x120 8.8 25 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989209045016
EAN/GTIN:
     4051427314603
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x1,5 x120
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x120 VE=S (25 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6032*
€ 0,8471*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,8376*
€ 1,1276*
Lager 8760
525
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,3739*
€ 3,0239*
2 Tage
368
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,4397*
€ 3,0897*
5 Tage
525
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,4058*
€ 3,117*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 3,0239*
€ 3,59844
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,9839*
€ 3,55084
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,8139*
€ 3,34854
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,7039*
€ 3,21764
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,6039*
€ 3,09864
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 2,3739*
€ 2,82494
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,3739* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 75,5975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.