Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M16x1,5x110 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46817-KOKOS
EAN/GTIN:
     4051427309593
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 961 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x1,5 x110
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x110 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode 00961.800· Normart DIN 961
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,9625*
€ 1,3514*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3047*
€ 1,7147*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,2177*
€ 2,8397*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,2705*
€ 2,8905*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8905*
€ 3,4397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8405*
€ 3,3802
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7005*
€ 3,2136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6105*
€ 3,1065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5405*
€ 3,0232
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,2705*
€ 2,7019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.