Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 80 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000592762
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6014000360160
EAN/GTIN:
     4051427265820
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 20 x 80
Ausführung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 00931.132· Normart DIN 931
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
290
25
€ 4,30*
ab € 2,9569*
€ 3,8793*
6 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 3,242*
€ 4,0242*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 3,3239*
€ 4,0939*
4 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 3,3239*
€ 4,0939*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,6843*
€ 4,4843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,0939*
€ 4,87174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0339*
€ 4,80034
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,8239*
€ 4,55044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7339*
€ 4,44334
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,3239*
€ 3,95544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 102,3475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.