Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W60-80-8 VIT DICHTOMATIK 60mm AD 80mm B.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000538538
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10042601
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
W60-80-8 VIT DICHTOMATIK
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.