Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W60-78-9 BA 60mm AD 78mm B.9mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000538528
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10156775
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
78x78x8 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
W60-78-9 BA
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 78 mm
Ausführung:
Breite 9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.