Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W60-100-10 BASL 60mm AD 100mm B.10mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000538518
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10156771
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
100x100x10 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
W60-100-10 BASL
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.