Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W60-100-10 BA 60mm AD 100mm B.10mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000538517
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10156770
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
100x100x10 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
W60-100-10 BA
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.