Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W58-90-10 BA 58mm AD 90mm B.10mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000538489
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10025054
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x90x10 MM
Gewicht:
10 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
W58-90-10 BA
Hauptmerkmal:
58 mm Außen-Ø 90 mm
Ausführung:
Breite 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.