Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 7308 BETVP ID 40mm AD 90mm Breite23mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000520201
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     887349400160175
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
98x98x22 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
7308 BETVP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm
Ausführung:
Breite23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.