Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 7206 B2RSTVP ID 30mm AD 62mm Breite16mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000519671
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     543339
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x23 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
7206 B2RSTVP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.