Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3207 B2RSTNG ID 35mm AD 72mm Breite27mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509567
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10054577
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
75x75x35 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
3207 B2RSTNG
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite27 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.