Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,2x 38-T20 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000485766
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10066255
EAN/GTIN:
     4051427150508
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Hauptmerkmal:
4,2 x 38 -T20
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 38 -T20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.943
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0939*
€ 0,1262*
5 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,1033*
€ 0,1313*
3 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,1063*
€ 0,1343*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,111*
€ 0,14*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1224*
€ 0,1544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.