| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000485673 Herst.-Nr.: 10019777 EAN/GTIN: 4051427105874 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 89092 Tellerkopf Innensechsrund | Hauptmerkmal: | 10 x 140 -T40 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 89092 Stahl CE Tellerkopf-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Tellerkopf · Innensechsrund - Abmessung: 10 x 140 -T40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 89092.010· Normart REYHER-Artikel 89092 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2497* | € 0,3647* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2808* | € 0,3835* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,2886* | € 0,3986* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3013* | € 0,4113* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3367* | € 0,4567* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|