Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch ID 8mm AD 14,4mm L.25m Wandst.3,2mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000481944
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     847009040050
EAN/GTIN:
     4049645236036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 14,4 mm
Ausführung:
Länge 25 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,046*
€ 28,006*
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,2728*
€ 30,4228*
2 Tage
800
25
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 29,9992*
€ 32,1192*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 32,86*
Lager 8760
8 Tage
20000
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,3852*
€ 34,7152*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 34,7152*
€ 41,31109
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 34,4552*
€ 41,00169
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 33,5152*
€ 39,88309
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 32,9252*
€ 39,18099
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 32,3852*
€ 38,53839
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 32,3852* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 867,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.