Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch ID 6mm AD 12,0mm L.25m Wandst.3,0mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000481941
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     847009040035
EAN/GTIN:
     4049645236005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 12 mm
Ausführung:
Länge 25 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,486*
€ 12,686*
23 Tage
76
25
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,494*
€ 12,814*
2 Tage
275
25
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 13,15*
€ 14,56*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 14,76*
Lager 8760
8 Tage
6875
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,2892*
€ 15,7092*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 15,7092*
€ 18,69395
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,6092*
€ 18,57495
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 15,0292*
€ 17,88475
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 14,7492*
€ 17,55155
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 14,2892*
€ 17,00415
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,2892* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 392,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.