Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch ID 5mm AD 11,0mm L.25m Wandst.3,0mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000481939
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     847009040025
EAN/GTIN:
     4049645235985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 11 mm
Ausführung:
Länge 25 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,022*
€ 11,302*
23 Tage
76
25
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,266*
€ 11,476*
2 Tage
575
25
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 11,56*
€ 12,98*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 13,16*
Lager 8760
8 Tage
14375
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,5196*
€ 14,0096*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 14,0096*
€ 16,67142
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 13,9096*
€ 16,55242
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 13,3696*
€ 15,90982
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 13,0996*
€ 15,58852
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 12,5196*
€ 14,89832
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 12,5196* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 350,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.