Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 20 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000243853
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     A1004.4
EAN/GTIN:
     4051426674159
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 2009 m.Schlitz
Hauptmerkmal:
M 4 x 20
Ausführung:
44777
Artikellangtext:
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 02009.400· Normart ISO 2009· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00779*
€ 0,01164*
6 Tage
6000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0148*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0106*
€ 0,0148*
1
€ 5,90*
ab € 0,0094*
€ 0,01498*
Lager 8760
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0114*
€ 0,016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.