| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000232946 Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: 4003530039423 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,34 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 89013 Kopfbohrung | Hauptmerkmal: | grau | Ausführung: | Kunststoff | Artikellangtext: | Artikel 89013 Kunststoff grau Kappen mit Stift ABC-SPAX-Schrauben mit Kopfbohrung - Abmessung: grau VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zierkappen mit Stift für SPAX Schrauben mit Kopfbohrung (Artikel 88099) · Gruppencode 89013.632· Normart REYHER-Artikel 89013 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0218* | € 0,0305* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0226* | € 0,0311* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 9,00* | ab € 0,0233* | € 0,0322* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0234* | € 0,0325* | | | | | | 3 Tage | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0221* | € 0,0335* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|