| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000231971 Herst.-Nr.: 13858 EAN/GTIN: 4051427049482 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 139,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88720 | Hauptmerkmal: | f.UKA 3 PLUS M 20/22 | Ausführung: | Polyesterharz | Artikellangtext: | Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 20/22 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: UKA 3 PLUS · Durchmesser 20mm· Gruppencode 88720.002· H-Satz H317· Länge 22mm· Normart REYHER-Artikel 88720· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· R-Satz R43 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,384* | € 57,844* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,35* | € 61,782* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 49,794* | € 62,934* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,34* | € 70,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,9794* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|